Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN80/210 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN80/210 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/210 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/210 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/210 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140663586
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN80/210
EAN/GTIN:
     3523140663586
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN80/210
A:
80 mm
B:
210 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,7301*
€ 170,9301*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,1772*
€ 178,3122*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 154,65*
€ 184,7802*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,3122*
€ 212,19152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,122*
€ 208,39518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,475*
€ 199,29525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,3851*
€ 187,28827
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 155,637*
€ 185,20803
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,1772*
€ 172,76087
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,83924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.