Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG60/220 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG60/220 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/220 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/220 STRECKE
SST Balkenschuh SBG60/220 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140684604
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG60/220
EAN/GTIN:
     3523140684604
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG60/220
A:
60 mm
B:
220 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 103,70*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,905*
€ 103,745*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,11*
€ 106,54*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 86,96*
€ 107,45*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,745*
€ 123,45655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,565*
€ 120,86235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,795*
€ 113,99605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,685*
€ 111,48515
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,645*
€ 110,24755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,905*
€ 97,46695
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.