| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3523140695082 Herst.-Nr.: BSNN60/190 EAN/GTIN: 3523140695082 |
| |
|
| | |
| Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Typ: | BSNN60/190*** | A: | 60 mm | B: | 190 mm | C: | 27 mm | D: | 64 mm | T: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,84* | € 4,10* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 59,1102* | € 75,6231* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 62,8401* | € 78,4701* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 127,2801* | € 153,0501* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,97034* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|