| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3523140721200 Herst.-Nr.: TU12 EAN/GTIN: 3523140721200 |
| |
|
| | |
| Balkenträger TU • Schlitzbreite: 7–8 bzw. 9–10 mm • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Stabdübel Ø 8 + 12 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 12,5 mm • ETA-07/0245 Hinweis: Stabdübel nur einreihig einbauen (siehe ausführliche Simpson Strong-Tie Produktinformation). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Typ: | TU12-B | A: | 96 mm | B: | 98 mm | C: | 40 mm | T: | 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, JANE-TU, Verbinder, Integralverbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,70* | € 402,46* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,215* | € 402,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 354,86* | € 414,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,7443* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|