Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG100/170 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG100/170 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/170 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/170 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/170 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140740300
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG100/170
EAN/GTIN:
     3523140740300
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG100/170
A:
100 mm
B:
170 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,5025*
€ 74,1925*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,18*
€ 90,1375*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 92,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 74,29*
€ 93,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,1375*
€ 107,26363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,9275*
€ 103,44373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,845*
€ 98,58555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,185*
€ 96,61015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,28*
€ 95,5332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,18*
€ 83,5142
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.