Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN80/150 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN80/150 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/150 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/150 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN80/150 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140816425
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN80/150
EAN/GTIN:
     3523140816425
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN80/150
A:
80 mm
B:
150 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 157,35*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,964*
€ 164,084*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 140,71*
€ 170,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,084*
€ 195,25996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,214*
€ 191,84466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,328*
€ 183,65032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,508*
€ 173,15452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 143,894*
€ 171,23386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,964*
€ 157,03716
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,2991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.