Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG100/200 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG100/200 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/200 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/200 STRECKE
SST Balkenschuh SBG100/200 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140881904
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG100/200
EAN/GTIN:
     3523140881904
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG100/200
A:
100 mm
B:
200 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Simpson, Strong, Tie, Verbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 104,19*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,5025*
€ 104,2475*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,96*
€ 107,28*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 88,07*
€ 108,19*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,2475*
€ 124,05453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,0675*
€ 121,46033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,29*
€ 114,5851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,0825*
€ 110,76818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,5025*
€ 98,17798
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.