Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
SST Winkelverbinder ACW155 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140883748
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ACW155
EAN/GTIN:
     3523140883748
Suchbegriffe:
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
winkel ohne rippe
Winkelverbinder ACW155 • Montagen auf Abstand möglich • Hohe Tragfähigkeiten für alle Kraftrichtungen • Sichere Verbindung zwischen hölzernen und starren Materialien • ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
ACW155
A:
154 mm
B:
123 mm
C:
150 mm
T:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Lochplattenwinkel, Winkelverbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,67442*
€ 143,79162*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,65*
€ 147,80004*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 122,21004*
€ 149,02002*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,79162*
€ 171,11203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,8416*
€ 167,6015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,9736*
€ 160,61858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,93364*
€ 153,43103
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 127,49442*
€ 151,71836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,67442*
€ 137,65256
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 19,27907* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.