Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN100/200 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN100/200 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/200 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/200 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/200 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140947624
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN100/200
EAN/GTIN:
     3523140947624
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN100/200
A:
100 mm
B:
200 mm
C:
34 mm
D:
82 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,71*
Lager 214
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,8529*
€ 5,8614*
1 Tag
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,8614*
€ 6,97507
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7865*
€ 6,88594
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,7229*
€ 6,81025
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,8529*
€ 5,77495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.