Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh SBG60/160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh SBG60/160
SST Balkenschuh SBG60/160
SST Balkenschuh SBG60/160
SST Balkenschuh SBG60/160
Artikel-Nr.:
     214G-3523140977607
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SBG60/160
EAN/GTIN:
     3523140977607
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh SBG • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
SBG60/160
A:
60 mm
B:
160 mm
C:
27,5 mm
D:
55 mm
T:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, Holzverbinder, Balkenträger, Verbinder, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,0111*
€ 92,8512*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 81,6492*
€ 102,5631*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,86*
€ 105,5301*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,5631*
€ 122,05009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,1631*
€ 119,19409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,6821*
€ 112,6717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,9622*
€ 110,62502
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,9191*
€ 109,38373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,6492*
€ 97,16255
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 2,72164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.