Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh innen BSIN100/100 STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh innen BSIN100/100 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/100 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/100 STRECKE
SST Balkenschuh innen BSIN100/100 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-3523140981314
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSIN100/100
EAN/GTIN:
     3523140981314
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh innen
Balkenschuh BSI/BSIN, innen • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA-Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0270
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Typ:
BSIN100/100
A:
100 mm
B:
100 mm
C:
41 mm
D:
86 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
30
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,44*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,30*
ab € 2,6791*
€ 3,5789*
2 Tage
417
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,66*
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 3,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,5789*
€ 4,25889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3089*
€ 3,93759
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,2687*
€ 3,88975
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,2291*
€ 3,84263
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6791*
€ 3,18813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 107,367* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.