| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3598300012948 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3598300012948 |
| | |
|
| | |
| Ideal Spray Universalmarkierspray • Mit Schreibdüse und sehr feinem Sprühstrahl • Für exakte Markierungen • Spezialsprühkopf mit 360° Ventil ermöglicht sprühen in jeder Lage, egal ob auf dem Boden, an der Wand oder an der Decke • Exzellente Deckkraft durch hohen Pigmentanteil, dadurch sparsam im Verbrauch • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Sichtbarkeit der Markierung bis zu 12 Monate • Dose ist restlos entleerbar Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Farbe: | rot | Inhalt: | 500 ml | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,83* | € 4,98* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,59* | ab € 3,87* | € 5,00* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,05* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 3,85* | € 5,08* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 6,36* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|