| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3603835656687 Herst.-Nr.: 2332478/08 EAN/GTIN: 3603835656687 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »Diamond Black Skin 3/4 C&G B« Zulassung/Norm: EN 420:2003, EN 388:2016 Eigenschaften: • Handhabung von scharfkantigen Teilen in trockener oder öliger Umgebung • Schnittfest- und stichfest • Strickstärke 18 • Mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Glasindustrie, Stahl- und Metallindustrie Material: Beschichtung: Nitrilschaum Länge: 235 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | VR China | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.B. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 75,68* | € 94,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 83,60* | € 103,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 87,83* | € 111,14* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 93,56* | € 115,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,783* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|