Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abseilgerät R550, DIB-SALA, mit Rettungskurbel 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abseilgerät R550, DIB-SALA, mit Rettungskurbel 3M
Abseilgerät R550, DIB-SALA, mit Rettungskurbel 3M
Abseilgerät R550, DIB-SALA, mit Rettungskurbel 3M
Artikel-Nr.:
     214G-3660570041338
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3329050
EAN/GTIN:
     3660570041338
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
abseilgerät
3M™ DBI-SALA® Rollgliss® »R550« Abseilgerät Eigenschaften: • Abseilgerät mit Rettungskurbel • Fliehkraftbremse • 9,5 mm Kernmantelseil, Länge 50 m • 2 x 19 mm Stahl Automatikarabiner am Seil • 17 mm Stahl Twist-Lock am Gerät • Zwei Umlenkpunkte • Seilbremse • Zwei unabhängige Bremssysteme Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Höhensicherungsgerät, Absturzsicherung, Höhensicherung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.247,45*
€ 1.290,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.249,08*
€ 1.295,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.269,04*
€ 1.319,10*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.293,29*
€ 1.340,00*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 1.405,32*
€ 1.488,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,90*
€ 1.771,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,50*
€ 1.754,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,60*
€ 1.705,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,11*
€ 1.691,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.405,32*
€ 1.672,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.