| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000159623491 Herst.-Nr.: 623491 EAN/GTIN: 4000159623491 |
| |
|
| | |
| Gebrauchs-/Spielrasen • RSM 2.3 zur intensiven Benutzung universell einsetzbar, z. B. Spiel-/Liegerasen, Hausgärten, öffentliches Grün • Pflege: mittel • Winterhart, hohe Belastbarkeit Aufwandmenge: 25 g/m² Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 10 kg | Reichweite: | 400 m² | Schnitthöhe: | 50–70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rasensaatgut, Gebrauchsrasen, Rasenmischung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 81,38* | € 100,66* | | | | Lager 214 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 80,58* | € 101,16* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 84,37* | € 103,97* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 85,33* | € 104,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 202,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|