| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000372000161 Herst.-Nr.: 9229 EAN/GTIN: 4000372000161 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Hornmehl Organischer N-Dünger 14 Unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten (Kat. 3 gemäß VO [EG] Nr. 1069/2009). 14 % Gesamtstickstoff. • Organischer Stickstoffdünger • Schnelle Nährstoffverfügbarkeit durch die Mahlfeinheit • Durch organische Bindung geringe Gefahr der Stickstoffauswaschung • Wirkt bodenverbessernd sowie humusbildend • Für alle Gartenkulturen geeignet Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: 50–100 g/m² Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 2,5 kg | Reichweite: | 50 m² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,05* | € 8,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,09* | € 10,22* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,09* | € 10,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,61* | € 12,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Kilogramm (ab € 3,444* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|