Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Buntlack 2in1, 750 ml s-matt, Anthrazit RAL7016
Artikel-Nr.:
     214G-4000590033101
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12471600050
EAN/GTIN:
     4000590033101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Mattlack
Seidenmattlack
buntlack
Buntlack 2in1 • Hybrid-Technologie - Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt • Für maßhaltige Holzbauteile, grundiertes Hart-PVC, Eisen und andere Metalle im Innen- und Außenbereich (nur nach entsprechender Vorbehandlung) • Entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug • Sehr guter Verlauf • Strapazierfähig, elastisch, wetterbeständig • Farbintensiv, lichtbeständig • Wasserverdünnbar, umweltfreundlich und geruchsarm • Schnell trocknend, blockfest • Staubtrocken nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Buntlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010), Buntlack 2in1 enthält max. 40 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
anthrazitgrau
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
750 ml
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Holzschutz, Lack, Acryllack, 2in1-Buntlack, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 10,64*
3 Tage
50
4
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,72*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,84*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,33*
€ 11,92*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 8,64*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.