Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Buntlack 2in1, 750 ml seidenma,tiefswz. RAL9005
Artikel-Nr.:
     214G-4000590033897
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12490500050
EAN/GTIN:
     4000590033897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Mattlack
Seidenmattlack
buntlack seidenmatt ral 9005 tiefsc...
Buntlack 2in1 • Hybrid-Technologie - Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt • Für maßhaltige Holzbauteile, grundiertes Hart-PVC, Eisen und andere Metalle im Innen- und Außenbereich (nur nach entsprechender Vorbehandlung) • Entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug • Sehr guter Verlauf • Strapazierfähig, elastisch, wetterbeständig • Farbintensiv, lichtbeständig • Wasserverdünnbar, umweltfreundlich und geruchsarm • Schnell trocknend, blockfest • Staubtrocken nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Buntlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010), Buntlack 2in1 enthält max. 40 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
tiefschwarz
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
750 ml
Weitere Suchbegriffe: buntlack, buntlack seidenmatt, Farbe, Holzschutz, Lack, Acryllack, 2in1-Buntlack, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,67*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,90*
2 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 12,03*
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 12,07*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.