Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbeschichtung RAL7001750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbeschichtung RAL7001750 ml
Betonbeschichtung RAL7001750 ml
Betonbeschichtung RAL7001750 ml
Betonbeschichtung RAL7001750 ml
Artikel-Nr.:
     214G-4000590035112
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12670100050
EAN/GTIN:
     4000590035112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfarbe
bodenfarbe
Betonbeschichtung • Spezialbeschichtung für Fußböden Innen und Außen mit normaler Gehbelastung wie Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Putz, Mauerwerk, Holz usw. • Wasserverdünnbar • Leicht zu verarbeiten • Umweltschonend und geruchsarm • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden, Durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen, Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden Info: Nicht für Garagenböden geeignet! Stehendes Wasser und Dauernassbelastung vermeiden! Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Betonbesch. (Kat. A/i) 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
silbergrau
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
750 ml
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Holzschutz, Betonbeschichtung, Lack, Acryllack, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,74*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 10,92*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 11,05*
1
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 11,13*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.