Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Weißlack 2in1 750 ml, seidenmatt
Artikel-Nr.:
     214G-4000590038069
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     12491100050
EAN/GTIN:
     4000590038069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mattlack
Seidenmattlack
Weißlack
wilckens weißlack seidenmatt
Weißlack 2in1 • Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsgang für den Innen- und Außenbereich • Für maßhaltige Holzbauteile, Metalle, Hart-PVC (nach entsprechender Vorbehandlung) • Wasserverdünnbar • Blockfest • Licht- und wetterbeständig • Entspricht DIN EN 71.3 für Kinderspielzeug geeignet • Geruchsarm • Bifunktional durch Hybrid-Technologie • Sehr guter Verlauf • Hochdeckend, strapazierfähig und elastisch • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 4 Tagen Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Weißlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Weißlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Ausführung:
seidenmatt
Inhalt:
750 ml
Weitere Suchbegriffe: mattlack, weißlack seidenmatt, Glanzlack, Farbe, Holzschutz, 2in1-Weißlack, Lack, Acryllack, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
7
€ 5,95*
ab € 6,88*
€ 9,9425*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 11,30*
3 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 12,25*
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,72*
Lager 214
25
1
€ 4,30*
ab € 9,24*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
1 Stück enthält 75 Zentiliter (ab € 0,1232* pro Zentiliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11715-2
ab € 3,004*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
ab € 2,525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.