Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispersionsfarbe Innen 10 l, superweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispersionsfarbe Innen 10 l, superweiß
Dispersionsfarbe Innen 10 l, superweiß
Dispersionsfarbe Innen 10 l, superweiß
Dispersionsfarbe Innen 10 l, superweiß
Artikel-Nr.:
     214G-4000590061524
Hersteller:
     Wilckens
Herst.-Nr.:
     13291000110
EAN/GTIN:
     4000590061524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispersionsfarbe
Sockelfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Dispersionsfarbe Superweiß • Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe in Handwerkerqualität für den Innenbereich, auf (abgebundenen) Putzflächen, Rauhfaser, Dämm- und Dekorationsplatten • Spritzarm und Füllkräftig und geruchsarm • TÜV-Nord geprüft, DIN EN 13300: Nassabriebklasse 3 Klasse 2 (entspricht früher DIN 53778 „waschbeständig“) • Staubtrocken/grifffest nach ca. 2–3 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 8 Stunden Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 6 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert (Kat. A/h) 30g/l (2010). Produkt enthält max. 1g/l VOC. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Ausführung:
matt
Inhalt:
10,0 l
Weitere Suchbegriffe: Innendispersionsfarbe, Wand-Farbe, Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, wandfarbe weiss 10l, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Farbe, Holzschutz, Superweiss, Lack, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 33,89*
5 Tage
51
€ 35,99*
ab € 27,70*
€ 36,80*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 45,37*
€ 59,56*
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 47,74*
€ 62,54*
Lager 214
46
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 128,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.