| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000591049231 Herst.-Nr.: 4923 EAN/GTIN: 4000591049231 |
| |
|
| | |
| Elektro-Standstrahler Florenz • Material: Kunststoff • Mit Transportgriff und Kippsicherung • Schutzklasse I • 2 Leistungseinstellungen: 450 W oder 900 W • 220/240 Volt Wechselstrom • Aufbaumaß vertikal H x B x T: 775 x 320 x 320 mm • Aufbaumaß horizontal H x B x T: 590 x 635 x 320 mm • Energiesparend: ohne Vorheizen • Geräusch- und geruchslos • Zuschaltbare Oszillationfunktion (ca. 60°) Info: Auch für gut belüftete Innenbereiche geeignet, demontiert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Leistung: | 0,9 kW | Schutzart: | IP 24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 115,78* | € 141,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,16* | € 143,24* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,45* | € 146,40* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,20* | € 154,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,62* | € 160,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|