| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4000591055003 Herst.-Nr.: 55006 EAN/GTIN: 4000591055003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Terrassenheizung Commercial, Edelstahl • Edelstahl • Multisparkzündung • 5–14 kW stufenlose Leistungsregulierung • Betriebsdauer bei einer 11-kg-Gasflasche: 11–38 Stunden • 88-cm-Reflektor aus FAL • Thermoelektrische Zündsicherung und Kippsicherung • Absenkbare Standsäule • Integrierter Ablagetisch • Fuß aus Edelstahl • Ummantelte Transportgriffe • Abschließbare Tür zur Sicherung • Stabiles Räderset für bequemen Standortwechsel • 11-kg-Gasflasche kann platzsparend verstaut werden • Schlauch und Gasdruckregler im Lieferumfang enthalten Lieferung: Demontiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | Edelstahl | Leistung: | 14 kW | Verbrauch: | 1000 g/h | Anschlussdruck: | 50 mbar | Gasart: | Propan/Butan | Aufbaumaß: | Ø 88 x 230 cm | Brenndauer bei Volllast 11 kg Gasflasche: | 11 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Terrassenheizung, Gas-Terassenheizung, Heizgerät, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 298,03* | € 352,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 327,87* | € 387,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 321,54* | € 391,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 349,28* | € 413,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 331,46* | € 486,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|