Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 12x 70 10/ -/ - US STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 12x 70 10/ -/ - US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 12x 70 10/ -/ - US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 12x 70 10/ -/ - US STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657033099
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547609
EAN/GTIN:
     4000657033099
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt • Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Antrieb:
SW17
Bohrernenn-Ø:
12 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
80 mm
Schraubenabmessung:
14 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Upat, Ankersyste, Ankersystem, Anker, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,0033*
€ 1,4133*
1
€ 5,90*
ab € 0,9513*
€ 1,5174*
2 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
Lager 214
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 1,3518*
€ 1,922*
2 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 1,41*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,922*
€ 2,28718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,752*
€ 2,08488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6667*
€ 1,98337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6067*
€ 1,91197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5918*
€ 1,89424
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,3518*
€ 1,60864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.