| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000657034461 Herst.-Nr.: 547625 EAN/GTIN: 4000657034461 |
| |
|
| | |
| Betonschraube UCS SK, mit Senkkopf, galvanisch verzinkt • Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Antrieb: | TX50 | Bohrernenn-Ø: | 10 mm | Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.: | 110 mm | Schraubenabmessung: | 12 x 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Upat, Ankersyste, Ankersystem, Anker, Dübeltechnik, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7313* | € 0,9413* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,91* | € 1,17* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,9836* | € 1,2855* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,02* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 64,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|