Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
UPAT Ankerstange ASTA M10x130 tZn STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657082011
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     8201
EAN/GTIN:
     4000657082011
Suchbegriffe:
Ankerstange
Ankerstange ASTA, feuerverzinkt • Stahl 5.8, feuerverzinkt • Vielseitig einsetzbar mit chemischer Befestigung • Besonders geeignet für die Befestigung im Innenbereich in den unterschiedlichsten Baustoffen mit sämtlichen Injektionsmörtel- und Patronensystemen • Geeignet für den Einsatz in Beton und Naturstein mit dichten Gefüge • Spreizdruckfreie Verankerung für kleinste Achs- und Randabstände bei gleichzeitig hohen Lasten • Auch im wassergefüllten Bohrloch und unter Wasser einsetzbar • Einfache und schnelle Montage mit einem Elektrowerkzeug durch Außen-6-kant • Je nach System zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton • Setzen der Ankerstange bei der Montage mit der Mörtelpatrone erfolgt drehend-schlagend mit einem Bohrhammer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
130 mm
Gewinde:
M10
Verankerungstiefe:
90 mm
Bohrernenn-Ø:
12 mm
Dicke des Anbauteils max.:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestange, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 0,6206*
€ 0,8806*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,6372*
€ 0,8972*
1
€ 5,90*
ab € 0,6233*
€ 0,9704*
10
€ 5,00*
ab € 0,7861*
€ 1,1161*
Lager 214
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,8867*
€ 1,2564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2564*
€ 1,49512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1464*
€ 1,36422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1164*
€ 1,32852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0764*
€ 1,28092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0667*
€ 1,26937
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8867*
€ 1,05517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,564* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.