Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzfarbe Consolan dunkelbraun 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzfarbe Consolan dunkelbraun 2,5 l
Wetterschutzfarbe Consolan dunkelbraun 2,5 l
Wetterschutzfarbe Consolan dunkelbraun 2,5 l
Wetterschutzfarbe Consolan dunkelbraun 2,5 l
Artikel-Nr.:
     214G-4000729001032
Hersteller:
     Akzo Nobel
Herst.-Nr.:
     5083186
EAN/GTIN:
     4000729001032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe 2,5 l
holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe Deckende, seidenglänzende Farbe für mechanisch nicht beanspruchte Oberflächen aus Holz im Freien wie Holzhäuser, Holzverkleidungen, Fachwerk, Schindeln, Klappläden, Gartenzäune, Pergolen, Sichtschutzzäune etc. Ebenfalls geeignet für Zinkblech (z.B. Dachrinnen, Regenrohre etc.). • Nicht für Fenster geeignet. • Nur für den Außenbereich • Zusammensetzung nach VdL-RL01: Kunstharzdispersion, Pigmente, Lösemittelgehalt <5%, Wasser, Additive und Konservierungsmittel • Wetterfest bis zu 10 Jahre • Deckend • Seidenglänzend • Leicht zu verarbeiten • Geruchsmild, nach Trocknung geruchlos • Farbtöne untereinander mischbar • Nach Trocknung wasserabweisend • Farbtonbeständig • Hochelastisch • Blättert nicht ab • Einfach nachzupflegen • Dichte/20°C: Ca. 1,12-1,30 g/cm³ (je nach Farbton) • pH-Wert/20°C: Ca. 8.5 • Löslichkeit in Wasser: Mischbar • Verarbeitungstemperatur: Ab +10°C, ideal sind +15-20°C • Trocknung: Staubtrocken nach ca. 1 Std., grifffest nach ca. 2-3 Std., überstreichbar nach ca. 3-4 Std., je nach Temperatur undLuftfeuchtigkeit • Auch im durchgetrockneten Zustand behält die Farbe dauerhaft ihre Elastizität Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
dunkelbraun
Inhalt:
2,5 l
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Isoliergrund, Lack, Wetterschutz, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,78*
€ 45,54*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,13*
€ 45,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.