Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 5 L Messing-Flachstrahldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 5 L Messing-Flachstrahldüse
Hochdrucksprühgerät 5 L Messing-Flachstrahldüse
Hochdrucksprühgerät 5 L Messing-Flachstrahldüse
Artikel-Nr.:
     214G-4000903001285
Herst.-Nr.:
     3561P
EAN/GTIN:
     4000903001285
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
ersatzteile für sprühgeräte abstell...
Hochdrucksprühgerät 3561P/3581P • Profi-Messingpumpe mit Stahlkolbenstange • Ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch mit Sicherheitsverriegelung • Ergonomisches Abstellventil mit Filter • 50 cm langes Spritzrohr aus Messing mit Bogenstück, 360° drehbar • FPM/FKM-Dichtung • Mit Flachstrahldüse aus Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Füllinhalt:
5 l
Formstabil bis:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile für sprühgeräte, hochdrucksprühgerät 5 l, Drucksprühgerät, Sprühgerät, 00000000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 5,45*
ab € 86,52*
€ 108,30*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 108,81*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 112,71*
1 Tag
25
€ 5,59*
ab € 93,81*
€ 116,99*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 148,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,24*
Zubehör
Mesto
3657F
ab € 12,04*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6318BM
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.