Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Hochdrucksprühgerät 10 L Messing-Flachstrahldüse
Artikel-Nr.:
     214G-4000903001292
Herst.-Nr.:
     3581P
EAN/GTIN:
     4000903001292
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
ersatzteile für sprühgeräte abstell...
Hochdrucksprühgerät 3561P/3581P • Profi-Messingpumpe mit Stahlkolbenstange • Ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch mit Sicherheitsverriegelung • Ergonomisches Abstellventil mit Filter • 50 cm langes Spritzrohr aus Messing mit Bogenstück, 360° drehbar • FPM/FKM-Dichtung • Mit Flachstrahldüse aus Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Füllinhalt:
10 l
Formstabil bis:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: ersatzteile für sprühgeräte, hochdrucksprühgerät 10 liter, Drucksprühgerät, Sprühgerät, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,45*
ab € 95,97*
€ 119,09*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 119,64*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 122,53*
€ 4,90*
ab € 96,74*
€ 122,66*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 125,51*
€ 155,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,24*
Zubehör
Mesto
3657F
ab € 12,04*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6318BM
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.