Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle schm. Ausf. 560/50 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle schm. Ausf. 560/50 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/50 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/50 Kugellager
Seilrolle schm. Ausf. 560/50 Kugellager
Artikel-Nr.:
     214G-4001425639017
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63901
EAN/GTIN:
     4001425639017
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 50 mm
seilrolle
Seilrolle Nr. 5xx • Kunststoff-Seilrolle • Mit eingespritztem Kugellager 6000 zz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
schmal
Typ:
Nr. 560
Rollen-Ø:
50 mm
Nutenweite:
12,5 mm
Nutentiefe:
6 mm
Belastung/Stück:
50 kg/max
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, Seil, Rolle, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,37*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,56*
€ 10,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.