Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kunststoff-Seilrolle, lose, glasfaserve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Seilrolle, lose, glasfaserve
Kunststoff-Seilrolle, lose, glasfaserve
Kunststoff-Seilrolle, lose, glasfaserve
Kunststoff-Seilrolle, lose, glasfaserve
Artikel-Nr.:
     214G-4001425639093
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63909
EAN/GTIN:
     4001425639093
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
hbs betz seilrolle
seilrolle
Seilrolle Nr. 5xx • Kunststoff-Seilrolle • Mit eingespritztem Kugellager 6000 zz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Ausführung:
schmal
Typ:
Nr. 560
Rollen-Ø:
98 mm
Nutenweite:
22 mm
Nutentiefe:
9 mm
Belastung/Stück:
150 kg/max
Weitere Suchbegriffe: Seil, Rolle, 00000000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 15,79*
Lager 214
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 16,73*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.