Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Seilrolle m. breiter Nute57/40 Gleitlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle m. breiter Nute57/40 Gleitlagerung
Seilrolle m. breiter Nute57/40 Gleitlagerung
Seilrolle m. breiter Nute57/40 Gleitlagerung
Artikel-Nr.:
     214G-4001425870236
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     87023
EAN/GTIN:
     4001425870236
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle 40mm
seilrolle
Seilrolle Nr. 57 • Seilrolle aus Kunststoff • Lose • Mit breiter Nut • Gleitlagerung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
8 mm
Nutentiefe:
4 mm
Belastung/Stück:
35 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: hbs betz seilrolle, Seil, Rolle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,29*
4 Tage
5
1
€ 8,50*
ab € 2,28*
€ 3,44*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,55*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,64*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.