Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierroller superfein 5cm 20cm Bügel, Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierroller superfein 5cm 20cm Bügel, Griff rot
Lackierroller superfein 5cm 20cm Bügel, Griff rot
Artikel-Nr.:
     214G-4002625183713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002625183713
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Lackierroller superfein, Breite 5 cm • Schaumstoff, mit 6-mm-Steckbügel, Länge 20 cm • Für Kunstharzlacke und alle Lackierarbeiten auf kleineren Flächen geeignet • Für alle Lackierarbeiten nach VOC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Länge:
20 cm
Breite:
5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,81*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.