| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730101008 Herst.-Nr.: 242K20RLS EAN/GTIN: 4002730101008 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 242 K, Klasse 1 • Buntbart-Schloss • Für gefälzte Türen • Klasse 1 • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • 8-mm-Vierkant-Nuss aus Kunststoff • 1-tourig • Mit 1 Schlüssel • SB-Variante ohne Verpackung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Richtung: | DIN links | Stulp: | 20 x 235, rund, silberfarbig mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 6,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,49* | € 7,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 8,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,67* | € 8,38* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,81* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|