| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730101565 Herst.-Nr.: 1230PR EAN/GTIN: 4002730101565 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmen-Einsteckschloss 1230 P • PZ-gelocht • Entfernung: 48 mm • Drückernuss: 8 mm • Falle und Riegel bündig aus Zinkdruckguss • Stulpausführung: verzinkt, 270 x 18 mm, kantig • Mit Wechsel • Riegelausschluss 9,5 mm • Schlossriegel: 1-tourig • Zur Verwendung an Türen, die mit zwei verschiedenschließenden Zylindern geschlossen werden sollen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Richtung: | rechts | Dornmaß: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FS-Einsteckschloss, Einsteckschloss, Rohrrahmenschloss, Schloss, Spezialschloss, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,52* | € 277,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,41* | € 277,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,11* | € 301,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|