Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 35 R+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 35 R+L
Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 35 R+L
Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 35 R+L
Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 35 R+L
Artikel-Nr.:
     214G-4002730119799
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     1022R102435
EAN/GTIN:
     4002730119799
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Renovierungsschloss PZW 1022 R Scuteus • PZ-gelocht • 1-tourig • Entfernung: 92 mm • Drückernuss: 10 mm • Falle und Riegel vernickelt • Falle und Riegel bündig • Ohne Fallenverriegelung • Mit extra starkem Riegel • Stulpausführung: Edelstahl lang, 340 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Riegelausschluss 22 mm • Ohne Schraublöcher Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Dornmaß:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschloss, bever rohrrahmenschlösser, rohrrahmen riegelschloß, Rohrrahmen, Schloss, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 29,98*
€ 39,07*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 30,03*
€ 39,26*
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 29,66*
€ 39,75*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 30,89*
€ 40,07*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 39,08*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102430
ab € 29,69*
Ähnlich
Bever & Klophaus
1022R102440
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.