Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Riegel-Rohrrahmenschloss
>
Artikel
Rohrrahmenschloss Nr.1022R/PZW,Nuss 10,Dorn 40 R+L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4002730119805
Hersteller:
Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
1022R102440
EAN/GTIN:
4002730119805
Suchbegriffe:
Renovierungsschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmen-Renovierungsschloss PZW 1022 R Scuteus • PZ-gelocht • 1-tourig • Entfernung: 92 mm • Drückernuss: 10 mm • Falle und Riegel vernickelt • Falle und Riegel bündig • Ohne Fallenverriegelung • Mit extra starkem Riegel • Stulpausführung: Edelstahl lang, 340 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Riegelausschluss 22 mm • Ohne Schraublöcher Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Dornmaß:
40 mm
... >
Rohrrahmenschlösser
>
Bever
>
Rohrrahmen-Renovierungsschloss PZW 1022 R "Scuteus
Weitere Suchbegriffe:
Rohrrahmenschloss
,
bever rohrrahmenschlösser
,
rohrrahmen riegelschloß
,
Rohrrahmen
,
Schloss
,
00000000
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 29,39*
€ 38,13*
Lager 4BULW
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 29,58*
€ 38,33*
Lager 1498
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 30,83*
€ 39,80*
Lager 1955
7 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 29,97*
€ 40,00*
Lager 214
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 39,04*
€ 51,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Einsteckschl.PZW 24/30/92/10mm DIN L/R VA Riegelausschl.22mm 340mm BEVER
Bever & Klophaus
1022R102430
ab € 29,51*
Ähnlich
RR-Einsteckschl.PZW 24/35/92/10mm DIN L/R VA Riegelausschl.22mm 340mm BEVER
Bever & Klophaus
1022R102435
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen