Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder C 83 N 35/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder C 83 N 35/35
Zylinder C 83 N 35/35
Zylinder C 83 N 35/35
Artikel-Nr.:
     214G-4003318030468
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     03046
EAN/GTIN:
     4003318030468
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder C 83 N • Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008 • Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand • Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche • 5-Stift-Zylinder • ABUS Global Protection Standard (GPS) 5 • Zylinder ab 60 mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet • Messing matt-vernickelt • Inkl. drei Schlüssel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Ausführung:
35/35
Weitere Suchbegriffe: Profil-Doppelzylinder, Profilzylinder, Zylinder, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,96*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,01*
1
€ 9,80*
ab € 9,40*
€ 13,16*
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,33*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,44*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.