| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003482364703 Herst.-Nr.: Smart Safe 10 E EAN/GTIN: 4003482364703 |
| |
|
| | |
| Smart Safe 10 E und 20 E • Möbeltresor Smart Safe • Solider, einwandiger Korpus • Modernes selbstprogrammierbares Elektronikschloss • Mit mechanischem Notschloss • Geheimzahl jederzeit änderbar (ohne Inhalt) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß | Gewicht: | 5 kg | Typ: | 10 E | Abmessung: | 20,0 x 31,0 x 20,0 mm | Außenmaße H x B x T: | 20 x 31 x 20 cm | Innenmaße H x B x T: | 19,8 x 30,8 x 15,6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,85* | € 74,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,21* | € 93,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,82* | € 95,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,25* | € 95,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 77,20* | € 100,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|