| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003530246036 Herst.-Nr.: 4003530246036 EAN/GTIN: 4003530246036 |
| |
|
| | |
| Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-Antrieb • Teilgewinde • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Abmessung: | 8,0 x 240* mm | Antrieb T: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, SPAX, T-Star, Schraube, T-STAR, plus, Senkkopf, Spaxschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,8597* | € 1,0897* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,8598* | € 1,0898* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,28* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,0846* | € 1,3646* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,0659* | € 1,3697* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0659* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 68,485* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|