Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Torx-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX SeKo T-STAR plus 10,0x600 VG Wirox
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214G-4003530246241
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
4003530246241
EAN/GTIN:
4003530246241
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-Antrieb • Teilgewinde • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
10 x 600* mm
Antrieb T:
50
... >
Spax®
>
Holzbauschrauben
>
Holzbauschraube T-STAR, Senkkopf, WIROX®, Handelsv
Weitere Suchbegriffe:
Spanplattenschrauben
,
Torx-Spanplattenschrauben
,
spanplattenschraube spax senkkopf t-star
,
torx spanplattenschrauben
,
torx-spanplattenschrauben senkkopf
,
SPAX
,
T-Star
,
Schraube
,
T-STAR
,
plus
,
Senkkopf
,
Spaxschraube
,
00000000
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
5 Tage
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,2652*
€ 8,8152*
Lager 3145
2 Tage
525
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,909*
€ 10,759*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 110,7575*
€ 134,0175*
Lager 4682
3 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 184,25*
Lager 214
5 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,21*
€ 198,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,08*
€ 235,7152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,43*
€ 230,1817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,195*
€ 216,81205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,845*
€ 209,25555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 171,075*
€ 203,57925
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 169,17*
€ 201,3123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 163,21*
€ 194,2199
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,5284* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 867/1 Z TORX® Bits, TX 50 x 35 mm, 05066330001
Wera
05066330001
ab € 1,28*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
Bit-Einsatz 1/4"sechskant TX 50/Länge 50 mm Torx®
k.A.
ab € 1,19*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz mit Farbring 1/4"sechskant TX 50/25 mm Torx®
Bohrcraft
61431115025
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen