Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP20 1,4m 3-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP20 1,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 3-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     214G-4003644004379
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SL315
EAN/GTIN:
     4003644004379
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste SL315 • Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker • Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Kabellänge:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Kabelqualität:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
20
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,48*
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,65*
Lager 214
65
1
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.