Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Steckdosenleiste IP20 1,4m 6-fach H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     214G-4003644012978
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     SLS614SÜ
EAN/GTIN:
     4003644012978
Suchbegriffe:
H05VV-F
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste SLS614Ü • Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A, mit Überspannungsschutz • Schutzkontakt-Stecker • Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Kabellänge:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Kabelqualität:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose, Steckdosenleisten, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,41*
1
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 13,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,26*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,42*
Lager 214
34
1
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.