| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003644015269 Herst.-Nr.: K2Y40QTF EAN/GTIN: 4003644015269 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Professional • Kunststofftrommel • Stahlrohrrahmen mit ergonomischem, isoliertem Bügelgriff • Stecker-Parkstation • Rotationsstopp-Schalter • VDE-Norm-geprüfte spritzwassergeschützte 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz • Kabeltrommel-Diagnosesystem • Für den Einsatz im Innebereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet Hinweis: Entspricht BGI 600, K2 und BGI 608. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Kabellänge: | 40 m | Kabeltyp: | H07BQ-F3G1,5 | Kabelqualität: | Panzerkabel Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 107,33* | € 129,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,75* | € 129,33* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,49* | € 130,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 105,32* | € 131,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,49* | € 140,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|