Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Rasenmäher Classic 3.22 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Rasenmäher Classic 3.22 SE
E-Rasenmäher Classic 3.22 SE
E-Rasenmäher Classic 3.22 SE
Artikel-Nr.:
     214G-4003718042382
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     112805
EAN/GTIN:
     4003718042382
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Elektro-Rasenmäher Classic • Optimale Sicherheit durch Sicherheits-Bügelschalter mit Kabelzugentlastung und automatischem Motorstopp • Kantennahes Mähen durch spezielle Gehäusegeometrie • Platzsparendes Verstauen durch komplett klappbaren Holm • Durchzugsstarker Motor und aerodynamisches Gehäuse • Achsweise Einstellung der Schnitthöhe • Einfacher Transport durch Tragegriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
Classic 3.22 SE
Gewicht:
10 kg
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1000 W
Schnitthöhe:
20–60 mm
Schnittbreite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektrorasenmäher alko, elektro lenkmäher, Gartenpflege, Mäher, E-Mäher, E-Rasenmäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 75,05*
€ 96,53*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 97,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,53*
€ 101,04*
€ 4,90*
ab € 76,38*
€ 101,20*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 88,55*
€ 116,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.