| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718042849 Herst.-Nr.: 112837 EAN/GTIN: 4003718042849 |
| |
|
| | |
| Gartenpumpe Jet 3000 Classic • Gutes Preis-/Leistungsmodell für mobile Bewässerung aus Brunnen, Zisterne oder Regenfass • Ideal zum Bewässern von Gärten durch kraftvollen überlastungsgeschütztem Motor mit Autoreset • Kraftvoll, zuverlässig und energiesparend • Robust und langlebig • Durch das eingebaute Jet-System schnelle und einfache Inbetriebnahme möglich • 1-stufiges Pumpenlaufwerk • Glasfaserverstärktes Pumpengehäuse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 6,4 kg | Anschlusskabel: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Hauswasserautomat, Wasserpumpe, Wasserautomat, Garten-Pumpe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,73* | € 115,34* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,39* | € 118,77* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,73* | € 120,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|