Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718049213 Herst.-Nr.: 113187 EAN/GTIN: 4003718049213 |
| |
|
| | |
| Benzin-Kettensäge BKS 4540 • Vielseitig einsetzbare Benzinkettensäge • Mit leistungsstarkem 1,7kW Motor und 40cm-Schwert • Original Oregon Schwert und Sägekette garantieren eine starke Schnittleistung und Langlebigkeit • Automatische Kettenschmierung • Soft start /Easy Start für ein einfaches Start des Motors • Kettenbremse, stoppt die Kette im Falle eines Rückschlags in 0,12 s • Effektive Kraftübertragung durch leichtlaufenden Umlenkstern reduziert den Verschleiß an der Schwertspitze und verringert die Rückschlagneigung • Die Baumanschlagkralle gibt sicheren Halt beim Sägen Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | BKS 4540 | Gewicht: | 6,13 kg | Schnittlänge: | 37 cm | Leerlaufdrehzahl max.: | 3000 U/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,30* | € 261,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 214,67* | € 262,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,58* | € 264,26* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,65* | € 264,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|