| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718059328 Herst.-Nr.: 113689 EAN/GTIN: 4003718059328 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher 42.9 Li SP • Kabellos dank kraftvollem Lithium-Ionen Akku • Mit zentraler Höhenverstellung • 1-Gang Radantrieb • Großvolumige Box mit Boxfüllstandsanzeige • Wartungsarmer brushless-Motor • Kugelgelagerte Räder • Angenehme Gummierung im Griffbereich • Komfortabler Bügeltastschalter • Sicherheitsschlüssel "safety key" • Mit Stahlblechgehäuse • Boxmaterial: Gewebe Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Passender Li-Ionen Ersatzakku 40 V / 4 Ah EAN 4003718055283, passender Li-Ionen Ersatzakku 40 V/5 Ah EAN 4003718057096. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Akku | Gewicht: | 22,7 kg | Drehzahl: | 3200 U/min | Motor: | 500 W brushless, wartungsfrei | Schnittbreite: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Akku-Mäher, Gartenpflege, Mäher, Akku-Rasenmäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,26* | € 384,48* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,46* | € 388,07* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,77* | € 415,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|