Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718356274 Herst.-Nr.: 119991 EAN/GTIN: 4003718356274 |
| |
|
| | |
| Mähroboter Robolinho® 300 E Vollautomatische, smarte Rasenpflege mit einfacher Bedienung,- ideal für kleinere, komplexe Gärten. • Einfache Installation und Bedienung • Kompakte Bauweise: kommt auch in die kleinsten Ecken und durch schmale Passagen • Intelligente Steuerung • Profilierte Antriebsräder mit hoher Traktion: meistert Steigungen bis 30 % • 4-fache Messerstandzeit durch neue Geometrie mit Rechts-Linkslauf • Große Schnittbreite: best mögliche Flächenabdeckung Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Spannung: | 18 V | Schnittbreite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Robo-Rasenmäher, Mähwerkzeug, Gartenpflege, Mäher, Rasenmäher, Rasenpflege, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,64* | € 716,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 613,44* | € 744,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|