| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003984270083 Herst.-Nr.: 00150 125 LW EAN/GTIN: 4003984270083 |
| |
|
| | |
| Konsolstützen • Löcher innen versenkt • Stahlblech, lackiert Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | weiß | Tragkraft: | 25 kg | Abmessung A x B x C: | 125 x 150 x 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,4388* | € 0,5988* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4626* | € 0,6453* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,498* | € 0,688* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,566* | € 0,756* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,4529* | € 0,933* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|